電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 撹拌容量(L)25(H2O) 回転数(min-1[r.p.m])30〜2000 注文コード45025839 品番EUROSTAR 40 digital(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は容量・撹拌容量・回転数など9種類から選べます 他の種類を見る

無段階速度調節・マイクロプロセッサー制御で一定の回転数を保ちます。オーバーロード時の自動停止機能付きです。撹拌シャフトは本体を貫通しますので、シャフトを適した長さに調節できます。回転数をデジタル表示します。

仕様粘度範囲:30000mPa・s●モーター入力/出力:112/84W●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5〜10mm●電源コード長:1.8m●サイズ:86×208×248mm●重量:4.4kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0004444001●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])30〜2000 撹拌容量(L)25(H2O) アズワン品番1-9943-21-22 最大トルク(N・cm)40 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする