アルカリボタン電池 D

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 45025883 品番 LR44D/2BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
規格LR44 電圧(V)1.5 材質鉄、二酸化マンガン、亜鉛 寸法(mm)11.6×11.6×5.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11716933
2024-07-09
用途:
体温計の電池交換

オムロン体温計の電池交換に使用しました。簡単に正常動作となりました。

対象商品:
11716933
2022-07-23
用途:
機器保守
教育・研究機関

一流メーカー品ですので,何ら支障なく使用出来ています.耐久性については使い方によりますので,未知です.

対象商品:
11716933
2024-01-18
用途:
作業道具の電源

ボタン電池も、高くなりました。以前のように10個ぐらいの安価なものを出してほしい

対象商品:
11716933
2021-03-24
用途:
体温計用
不動産業

メ−カ−品のため、直ぐには切れないので、安心です。

対象商品:
11716933
2020-09-14
用途:
測定工具の電池として

家電屋さんに行かないと手に入りにくいサイズを宅配してくれるのはありがたいです。
コンビニにはたぶんないサイズです。

対象商品:
11716933
2020-01-30
用途:
体温計
運輸・通信業

特に問題なく使えます。100均も考えましたが他の物を買うついでに注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
11716933
2019-01-24
用途:
施錠の点検及び狭い箇所の明かりとして
有限会社 川崎自動車 様

3〜4個セットなど少しでもより安く 及び 国産の製品も紹介してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
11716933
2018-10-14
用途:
携帯用ライト

携帯用ライト
携帯用ライトの電池なかなか売っていないので
こちらで購入したが少し高い
よく探すと100円均一で売っている
もちろん性能が違うだろうが
もう少し安いと嬉しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする