テストー 1ch testo 174T 英語版校正証明書付 0572シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 45025988 品番 0572 0561(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

安心の2年保証。
低温-30℃まで測定できますので、薬用保冷庫などに使用できます。ソフトウェア(無料)をダウンロードすることで容易にデータ管理が行えます。温度センサを内蔵。(1チャネル)。温度精度±0.5℃。データ保護機能、電池切れや電池交換の際もメモリデータは消失しません。充実した機能:上下限アラーム設置表示、バッテリー残量表示。電池は市販のボタン型リチウム電池《CR2032》を採用。

仕様センサ:NTC(内蔵)●計測範囲:-30〜+70℃●精度:±0.5℃(-30〜+70℃)±1digit●分解能:0.1℃●メモリ:16,000計測分●計測間隔:1分〜24時間(選択可能)●機能:最大・最小値表示、バッテリ残量表示、上下限アラーム設置表示●使用温度:-30〜+70℃●保管温度:-40〜+70℃●バッテリの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリ(3V)×2(テスト用付属)●バッテリ寿命(計測間隔15分、+25℃の場合):500日●外形寸法:38×60×18.5mm●保護等級:IP65●重量:35g●同梱品:本体、USBインターフェイス、壁掛け用ブラケット、CR2032リチウムバッテリ×2、取扱説明書、出荷検査書●校正ポイントは温度25℃ 1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番61-0104-37-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする