テストー 1ch testo 174T 校正証明書付 0572シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45026015 品番 0572 1752(一般校正)
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

安心の2年保証。
メモリ容量:最大1,000,000データ。温度×2チャネル(内蔵×1、外付け×1)。計測間隔:10秒〜24時間。液晶ディスプレイ、2ライン。

仕様センサ:NTC(温度)●チャネル:内蔵/温度1チャネル、外付け/温度1チャネル●計測単位:℃●計測範囲:内蔵/-35℃〜+55℃、外付け/-40℃〜+120℃●精度±1digit:±0.5℃(-35℃〜+55℃)●分解能:0.1℃●バッテリ寿命:3年(15分間隔の場合)●動作温度:-35℃〜+55℃●保管温度:-35℃〜+55℃●外形寸法:89×53×27mm●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池(-10℃以下の場合はEnergizer製電池を推奨)●保護等級:IP65●計測頻度:10秒〜24時間●メモリ:1,000,000データ●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番61-0104-39-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする