testo608-H 卓上式温湿度計 英語版校正証明書付 0560シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45026049 品番0560 6081(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。
露点演算機能。
最大/最小値の表示機能。
見やすい大型ディスプレイ。
コンパクトで、温湿度・露点の連続計測に最適。

仕様測定範囲:湿度/10〜95%rh、露点演算/-20〜+50℃td●精度±1digit:湿度/±3%rh、温度/±0.5℃(+25℃環境下)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/±0.1℃●動作温度:0〜+50℃●バッテリ:9Vブロック型電池x1(寿命:約1年間)●計測間隔:18秒●外形寸法:111×90×40mm●質量:168g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0〜50 アズワン品番61-0104-42-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする