testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45026085 品番0560 6220(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

温度・湿度・気圧を高精度に計測。
計測値が一目でわかります。
温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。
大きくて見やすいディスプレイを採用。

仕様計測範囲:気圧/300〜1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10〜90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 質量(g)240(バッテリ除く) 外形寸法(mm)105×185×36 分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa 温度測定範囲(℃)-10〜60 湿度測定範囲(%)0〜100rh アズワン品番61-0104-44-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする