万能撹拌機 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45026460 品番NP-60(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥161,700
販売価格(税別)
147,000

多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。
プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。
シャフト長さ(420〜580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。

仕様動力:60W●シャフト長:420〜580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])8〜400(無段変速) 撹拌容量(L)10〜100 アズワン品番2-180-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする