アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計 中国語版校正証明書付 A-230シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
精度:温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50〜80%)・±10%(その他)●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:95×22×122mm●重量:約130g●卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き●色:ピンク●測定範囲(湿度):10〜98%RH
注文コード
45026636
品番
A-230-P(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥16,650
販売価格(税込)
¥18,205
販売価格(税別)
¥
16,550
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。
仕様
精度:温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50〜80%)・±10%(その他)●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:95×22×122mm●重量:約130g●卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き●色:ピンク●測定範囲(湿度):10〜98%RH
温度測定範囲(℃)
-10〜50
アズワン品番
1-1752-02-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000