デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様型番:U1242C●仕様:本体●表示分解能:10,000カウント分解能・デュアルディスプレイ●基本DC電圧確度:0.09% 2カウント●測定範囲:DC電圧・AC電圧/100mV〜1000V、DC電流・AC電流/1000μA〜10A、抵抗/100Ω〜 100MΩ、周波数/100Hz〜10MHz、キャパシタンス/1000nF〜10mF、温度(K熱電対)/-200 ℃〜+1372℃●電源:単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)●安全規格・規制適合:CATIII 1000V/CATIV 600V、EN/IEC 61010-2-030:2010、EN/IEC 61010-1:2010●サイズ:198×96×57mm●重量:545g●防塵・防水:IP-67●付属品:テストリードセット、赤外線(IR)-USBケーブル、校正証明書 注文コード45026785 品番U1242C(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥113,400 販売価格(税込) ¥124,080
販売価格(税別)
112,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。
Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。
電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。
片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。

仕様型番:U1242C●仕様:本体●表示分解能:10,000カウント分解能・デュアルディスプレイ●基本DC電圧確度:0.09% 2カウント●測定範囲:DC電圧・AC電圧/100mV〜1000V、DC電流・AC電流/1000μA〜10A、抵抗/100Ω〜 100MΩ、周波数/100Hz〜10MHz、キャパシタンス/1000nF〜10mF、温度(K熱電対)/-200 ℃〜+1372℃●電源:単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)●安全規格・規制適合:CATIII 1000V/CATIV 600V、EN/IEC 61010-2-030:2010、EN/IEC 61010-1:2010●サイズ:198×96×57mm●重量:545g●防塵・防水:IP-67●付属品:テストリードセット、赤外線(IR)-USBケーブル、校正証明書 アズワン品番1-2175-22-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする