スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 英語版校正証明書付 EXシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45026828 品番 EX4202G(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥374,500 販売価格(税込) ¥410,850
販売価格(税別)
373,500

フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載

仕様最小表示:0.01g●皿サイズ:190×200mm●再現性(標準偏差):±0.01g●直線性:±0.02g●校正方法:内部自動校正●表示:カラーVGAタッチパネル●機能:計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド●インターフェース:RS232・USB●対応OS:Windows(R)XP/Vista(TM)/7●電源:ACアダプター(付属)●サイズ:230×393×98mm●重量:4.3kg ひょう量(g)4200 アズワン品番1-2364-02-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする