電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45026925 品番 LS200-A(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,870
販売価格(税別)
31,700

パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。

仕様測定対象:電流●測定範囲:-100mA〜+100mA●分解能:0.004mA●精度:±1%rdg+5dgt●チャンネル数:1チャンネル●測定間隔:1秒単位/1〜59秒、1分単位/1〜240分●時計機能付き●メモリ:30000ポイント(MAX)●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64ビット)●電源:CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)●サイズ:本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm●重量:約21g(電池・プローブ除く)●付属品:測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋 アズワン品番1-2366-02-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする