K熱電対 中国語版校正証明書付 SP-1シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45027047 品番 SP-1-150-SMP(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800

スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。

仕様ミニチュアコネクター付き●シース部サイズ:Φ1×150mm●常用限度温度:250℃●材質:シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)●リード線径:Φ0.7mm●全長:1m●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。 アズワン品番1-2511-05-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする