大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ(+)SタイプバインドP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
45027053
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
バインド
寸法d1(Φmm)
(最大)7
寸法m(mm)
(参考)4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。