メスシリンダー クラスA 校正証明書付 1634AHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)5 注文コード45028815 品番1634AH/5(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。
台は六角形で転がりにくいです。
目盛線は含浸で消えません。

仕様DIN規格 EN ISO 4788 クラスA●オートクレーブ可●体積許容差(mL):±0.05●外径(mm):12.9±0.5●全高(mm):115-5●クラスA●★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質硼珪酸ガラス3.3 容量(mL)5 1目盛(mL)0.1 アズワン品番2-569-01-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする