佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の その他測定用品
佐藤計量器製作所の タイマー・ストップウォッチ・時計
佐藤計量器製作所の タイマー
マルチタイマー 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45029199
品番
TM-30(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様
切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00
設定範囲
最小1秒〜最大99分99秒
設置方法
ストラップ・卓上・マグネット式
アズワン品番
2-6122-01-57
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000