デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45029838 品番 TM-300(特急校正)
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥33,990
販売価格(税別)
30,900

測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。
表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。

仕様入力数:1●分解能:-50.0〜199.9℃は0.1℃、200〜1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50〜1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0〜50℃・0〜80%RH(0〜35℃)●保存温度:-20〜60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01〜17)、DSシリーズ(3-1564-01〜06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。 測定温度範囲(℃)-50〜1300 アズワン品番1-5812-01-23 校正証明書特急校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01〜17)、DSシリーズ(3-1564-01〜06)からお選びください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする