仕様分解能(Lx):0.01●表示:3.5桁 LCD表示(バックライト)●精度:±(5%rdg+10dgt)●サンプリング:2.5回/秒●ホールド:○●バックライト:○●その他の機能:ピークホールド●センサー:シリコンフォトダイオード●電源:006P(9V)電池×1個(テスト用付属)●サイズ:190×65.5×35mm●重量:210g●付属品:センサー●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。
測定範囲(Lux)0.01〜20000
アズワン品番1-5818-01-56
校正証明書一般校正(英語)