照度計 中国語版校正証明書付 LMシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45029926 品番LM-331(一般校正(中国語))
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥43,340
販売価格(税別)
39,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
校正証明書は和文です。
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。
Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。
センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。

仕様分解能(Lx):0.01●表示:3.5桁 LCD表示(バックライト)●精度:±(5%rdg+10dgt)●サンプリング:2.5回/秒●ホールド:○●バックライト:○●その他の機能:ピークホールド●センサー:シリコンフォトダイオード●電源:006P(9V)電池×1個(テスト用付属)●サイズ:190×65.5×35mm●重量:210g●付属品:センサー●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(Lux)0.01〜20000 アズワン品番1-5818-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする