アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45030030
品番
TKΦ1.6×L50(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥18,190
販売価格(税込)
¥19,899
販売価格(税別)
¥
18,090
バスケットに入れる
仕様
温度範囲:0〜650℃●シース部サイズ:Φ1.6×50mm●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)●リード線被覆材質:ガラス●シース型●※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番
1-6537-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000