仕様最高温度(℃):550●プレートサイズ(mm):175×178●モーター:DCブラシモーター●温度制御方式:PID制御●センサー:K熱電対●温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位)●材質:本体/アルミダイキャスト耐熱塗装●ヒーター容量:900W●安全装置:過電流ヒューズ・高温警告表示機能●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.5m●加熱板サイズ(mm):155×159●本体サイズ:194×292×104mm●重量:約3kg●※回転子は付属していません。(推奨回転子:Φ8×30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100〜1200
材質(プレート)セラミック
アズワン品番2-8081-41-22
校正証明書点検・検査書