仕様型番:MCD008●DC電圧:レンジ/0.1mV〜500V、確度/±0.7%rdg±3dgt●AC電圧:レンジ/1mV〜500V、確度/±2.3%rdg±6dgt●抵抗:レンジ/0〜320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ●表示:最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付)●ダイオードテスト:レンジ/0〜3.2V、確度/±10%rdg±2dgt●導通テスト:ブザー音●電源:LR-44ボタン電池×2個(付属)●サイズ:72×22.5×114mm●重量:110g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz
交流電圧(V)1m〜500(レンジ)
抵抗(Ω)0〜320、3.2k、32k、320k、32M(レンジ)
直流電圧(V)0.1m〜500(レンジ)
アズワン品番1-9832-01-24
校正証明書JCSS校正