NFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45030915 品番 KT-155F(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥31,020
販売価格(税別)
28,200

NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。
データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。

仕様測定項目:温度●温度測定範囲:-40〜+80℃●温度分解能:0.1℃●温度精度:±0.3℃(-10〜+50℃)/±0.5℃(その他)●温度メモリ:16000データ●測定間隔:1〜255分(1分単位)、1〜60秒(1秒単位)●表示:LCD(測定値・記録中・電池残量・警告)●インターフェース:NFC通信●センサー:内蔵●対応OS:WindowsVista(R)/7/8.1/10●サイズ:90×15×34mm●重量:約45g●防塵・防水:IP67●付属品:CR2477リチウム電池×1個●校正ポイントは温度25℃1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-2665-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする