PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の メスシリンダー
メスシリンダー PYREX 校正証明書付 3022シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45030994
品番
3022-10(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
ASTM公差(±mL):0.2●外径×高さ(約mm):13×178●PYREX(R)●※3022-10は上部がロート状になっています。●白目盛●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.1
アズワン品番
2-9471-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000