PYREX(パイレックス)
メスシリンダー PYREX 校正証明書付 3022シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
50
10
25
50
100
250
500
1000
2000
1目盛(mL)
1.0
0.1
0.2
1.0
2.0
5
10
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45031037
品番
3022-50(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥11,850
販売価格(税込)
¥13,034
販売価格(税別)
¥
11,849
バスケットに入れる
仕様
バンパー付き●ASTM公差(±mL):0.5●外径×高さ(約mm):24×225●PYREX(R)●白目盛●注ぎ口がついています。●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
50
1目盛(mL)
1.0
アズワン品番
2-9471-03-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000