曜日別特売
5640-250(一般校正(英語)) メスフラスコ CLassA 白 英語版校正証明書付 PYREX(パイレックス) 45031326

5640-250(一般校正(英語)) メスフラスコ CLassA 白 英語版校正証明書付 PYREX(パイレックス) 45031326
5640-250(一般校正(英語)) メスフラスコ CLassA 白 英語版校正証明書付 PYREX(パイレックス) 45031326

メスフラスコ CLassA 白 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
容量(mL)250
内容量1個注文コード45031326品番5640-250(一般校正(英語))
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,810販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様公差(±mL):0.12●栓サイズ(TS):16●外径×高さ(約mm):78×252●白●CLass A●材質:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)容量(mL)250アズワン品番2-9474-09-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする