北越コーポレーション(旧: 北越製紙)
北越コーポレーション(旧: 北越製紙)の コピー用紙/ラベルシール
北越コーポレーション(旧: 北越製紙)の コピー用紙/プリンタ用紙
北越コーポレーション(旧: 北越製紙)の モノクロ対応用紙
コピー用紙 マリコピー 普通色 白色度80%
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(500枚)
注文コード
45031648
品番
B5サイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮したECF(無塩素)漂白パルプを使用。
モノタロウではこんなお得な商品も!
コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
449
¥
494
税込
出荷単位
バラ
白色度(%)
約80
材質
紙
サイズ
B5
入数(枚)
500
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
64
適合プリンタ
コピー機
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45031648
B5サイズ
10019554
KB-KW35
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80%
コクヨ
1冊(500枚)
¥
819
税込
¥
901
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)