コピー用紙 マリコピー 普通色 白色度80%

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) 注文コード45031657 品番A4サイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮したECF(無塩素)漂白パルプを使用。

出荷単位バラ 白色度(%)約80 材質 サイズA4 入数(枚)500 紙質上質紙 坪量(g/m2)64 適合プリンタコピー機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
いろいろ
その他業種

A3サイズで価格も安くて良いと思います。
使い道が多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする