アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温湿度計・熱中対策温湿度計
エクスポケット温湿度計 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45031834
品番
TH-220(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,830
販売価格(税別)
¥
35,300
バスケットに入れる
小型・軽量タイプの温湿度計です。
表示値を固定するデータホルド機能付きです。
MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様
測定精度:±0.5℃(10〜45℃)、±2.5%RH(10〜90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5〜95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)
0〜60
アズワン品番
2-3364-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000