曜日別特売
LM-230(一般校正(英語)) エクスポケット照度計 英語版校正証明書付 アズワン 45031868

LM-230(一般校正(英語)) エクスポケット照度計 英語版校正証明書付 アズワン 45031868
LM-230(一般校正(英語)) エクスポケット照度計 英語版校正証明書付 アズワン 45031868

エクスポケット照度計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード45031868品番LM-230(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥47,630
販売価格(税別)
43,300

小型・軽量タイプの照度計です。
表示値を固定するデータホールド機能付きです。
MAX/MIN/AVG表示機能付きです。

仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番2-3365-01-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする