大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)TPタッピンねじ(2種B-0形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000個)
注文コード
45032881
品番
M2×5
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
5
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
1
色
黒
寸法H(mm)
1.7
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
5
寸法M(mm)
(参考)2.2
寸法x(mm)
(最大)0.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧