アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45033024
品番
KTO-1650(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
豊富なラインナップをご用意。
仕様
シース部サイズ:Φ1.6×50mm●温度範囲:-50〜650℃●リード線長:2m●リード線端末部:M4Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)●リード線被覆材質:ガラスウール●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番
2-7957-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000