アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45033268
品番
TPT-16200H(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥33,990
販売価格(税別)
¥
30,900
バスケットに入れる
劣化の少ない白金熱電対です。
豊富なラインナップをご用意。
仕様
エレメント:白金測温抵抗体(Pt100)B級3線式●温度範囲:0〜350℃●シース部サイズ:Φ1.6×200mm●リード線被覆材質:ビニールシールド(VLS)●リード線長:2m●耐熱温度:スリーブ部/80℃、リード線/90℃●リード線端末部:M4Y端子●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)●シース型
アズワン品番
2-7958-02-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000