PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の メスフラスコ
メスフラスコ CLassA 保証付き 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2000
アズワン品番
3-1681-12-56
注文コード
45033679
品番
5680-2L(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥20,920
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公差(±mL):0.50●栓サイズ(TS):27●外径×高さ(約mm):158×390●白・保証書付●CLass A●材質:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
2000
アズワン品番
3-1681-12-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000