仕様再現性(標準偏差):0.1mg●直線性:±0.2mg●風袋範囲:全秤量●安定時間:4秒●スパン校正分銅値:50gまたは100g●リニアリティ校正分銅値:50g/75g/100g●計量皿寸法:Φ90mm●重量:4.5kg●サイズ:208×320×309mm●電源:AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)質量(kg)4.5サイズ208×320×309mm種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ADアダプター付属)ひょう量(g)120再現性0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90風袋引き範囲全秤量直線性±0.2mg安定時間(秒)4アズワン品番2-8032-12-20校正分銅スパン校正分銅値:50gまたは100g;リニアリティ校正分銅値:50g/75g/100g計量皿形状丸校正証明書一般校正