大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)コーススレッドフレキ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45034114
品番
M3.8×51
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
51
ねじ長さS(mm)
全ネジ
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭径D(Φmm)
7