事務用クラフト封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(100枚) 注文コード45034755 品番角2 85g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

A4判用郵便番号枠無し。

材質半晒85g サイズ角形2号 寸法(幅W×高さH)(mm)240×332(定形外)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする