アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
メスフラスコ樹脂栓付き 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45036129
品番
(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
仕様
サイズ(mm):Φ27×90●栓サイズ:7/16●体積許容誤差(mL):10±0.025●材質:本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン)●クラスA●ISO1042適合
容量(mL)
10
アズワン品番
3-6958-02-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000