撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45036479 品番 OS20-S(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

仕様最大撹拌粘度(mPas):10000●表示:LED●速度表示精度:±3rpm●オーバーロード表示:LEDライト●回転制御:マイコン制御式●モーター:ブラシレスモーター●適用シャフト径:Φ0.5〜10mm●材質:本体/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム●消費電力:70W●電源コード長:2m(3Pプラグ)●サイズ:83×220×186mm●重量:2.8kg●防塵・防水(IP42)●※スタンドは付属してません。●点検項目:実測回転数(表示精度 ±3rpm)●※トルクの確認は不可となります。 容量(L)最大処理20 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50〜2200 アズワン品番3-7011-01-22 最大トルク(N・cm)40 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする