仕様最大撹拌粘度(mPas):10000●表示:液晶●速度表示精度:±3rpm●オーバーロード表示:LEDライト●回転制御:マイコン制御式●モーター:ブラシレスモーター●適用シャフト径:Φ0.5~10mm●材質:本体/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム●消費電力:70W●電源コード長:2m(3Pプラグ)●サイズ:83×220×186mm●重量:2.8kg●防塵・防水(IP42)●付属品:スタンド・十字羽根(2-908-12)●点検項目:実測回転数(表示精度 ±3rpm)●※トルクの確認は不可となります。容量(L)最大処理20電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200アズワン品番3-7011-02-22最大トルク(N・cm)40校正証明書点検・検査書