仕様最大撹拌粘度(mPas):50000●表示:LED●速度表示精度:±3rpm●オーバーロード表示:LEDライト●回転制御:マイコン制御式●モーター:ブラシレスモーター●適用シャフト径:Φ0.5〜10mm●材質:本体/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム●消費電力:130W●電源コード長:2m(3Pプラグ)●サイズ:83×220×186mm●重量:2.8kg●防塵・防水(IP42)●※スタンドは付属してません。●点検項目:実測回転数(表示精度 ±3rpm)●※トルクの確認は不可となります。
容量(L)最大処理40
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50〜2200
アズワン品番3-7011-03-22
最大トルク(N・cm)60
校正証明書点検・検査書