仕様最大撹拌粘度(mPas):100000●表示:液晶●速度表示精度:±10rpm●オーバーロード表示:LEDライト●回転制御:マイコン制御式●モーター:ブラシレスモーター●適用シャフト径:Φ0.5~10mm●材質:本体/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム●消費電力:200W●電源コード長:2m(3Pプラグ)●サイズ:83×220×186mm●重量:3.2kg●防塵・防水:IP21●付属品:スタンド(3-7011-32)・十字羽根(3-7011-33)●点検項目:実測回転数(表示精度 ±3rpm)容量(L)最大処理70電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1100アズワン品番3-7011-05-22最大トルク(N・cm)300校正証明書点検・検査書