Kartell(カルテル)
メスフラスコ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
45037416
品番
248800(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大胴径×高さ(mm):Φ100×265●栓サイズ:19/26●体積許容誤差(mL):±5●材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、栓/PE(ポリエチレン)●オートクレーブ可(121℃・20分間)(栓は除く)
容量(mL)
500
アズワン品番
3-7081-05-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000