SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの メスフラスコ
メスフラスコ ClassA 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
20
アズワン品番
3-7104-03-20
注文コード
45037520
品番
216781203(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
体積許容誤差(mL):±0.04●栓(TS):10/19●外径×全高(mm):37×110●材質:本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン)●オートクレーブ可(121℃)●ISO 1042 規格適合●USP(米国薬局方)準拠
容量(mL)
20
アズワン品番
3-7104-03-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000