弁当容器ワン折重 仕切り蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 45038228 品番 仕切蓋 SP-4用 48×23
販売期限:2025年06月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワン折重81×55SP-4底用の仕切りフタです。

電子レンジ× 寸法(mm)153×75×6.5 材質PET 透明 耐熱温度(℃)60 耐油性耐油性あり
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする