リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 惣菜・サラダ容器
サラダボウルクリーンフォーユーBOWL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
45038447
品番
本体 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
冷やし麺やサラダ・カットフルーツにも最適!もちやすい・食べやすい・まぜやすいをテーマにした商品です。
材質
A-PET
寸法(mm)
218×197×110
容量(mL)
1670(満杯量)
電子レンジ
×
室数
1
注意
※電子レンジ使用不可。