曜日別特売
014.03.050(一般校正) PP製メスフラスコ 校正証明書付 014.03シリーズ アズワン 45038640

PP製メスフラスコ 校正証明書付 014.03シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード45038640品番014.03.050(一般校正)
参考基準価格(税別)¥11,260販売価格(税込)¥12,262
販売価格(税別)
11,147
仕様体積許容誤差(mL):±0.12●最大胴径×高さ(mm):Φ50×140●材質:PP(ポリプロピレン)●DIN EN ISO 1042準拠●クラスB容量(mL)50アズワン品番3-8265-02-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする