SWAN
SWANの 使いきり手袋
SWANの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリグローブLD外エンボス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
45038867
品番
クリア M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
手首部分で軽く絞ってフィットできるエンボスタイプの手袋です。
交換頻度の高い作業に最適です。
食品にも安心してお使いいただけます。
サイズ
M
全長(cm)
27〜28
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
13.5
手のひらまわり(cm)
27±1
材質
LDPE
色
クリア
厚さ(mm)
0.023
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
200