IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電設工事関連
IKURATOOLS(育良精機)の コロ金車
ケーブルマスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45040398
品番
ISK-DK325CV
参考基準価格(税別)
¥740,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー
質量(kg)
64
電源
AC100V 50/60Hz
モーター(W)
750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×270×600
速度(m/min)
CV:15(100mm
2
50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表