IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の ジャッキ
IKURATOOLS(育良精機)の 建築ジャッキ
ケーブルジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2脚)
注文コード
45040443
品番
ISG-2000
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
スクリュージャッキ無段階調整
揚程(mm)
200
揚力(kN)
19.6
質量(kg)
1脚:13、シャフト:9.5
高さ(mm)
450〜650
タイプ
グリップ式
シャフト径(Φmm)
40
台座寸法(mm)
W100×L500
シャフト長さ(mm)
1300
総質量(kg)
35.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500