IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の ジャッキ
IKURATOOLS(育良精機)の 建築ジャッキ
ケーブルジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2脚)
注文コード
45040477
品番
ISJ-1020
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
スクリュージャッキ無段階調整
揚程(mm)
360
揚力(kN)
29.4
質量(kg)
1脚:24
高さ(mm)
652〜1018
タイプ
ローラー軸受け式
台座寸法(mm)
W430×L800
総質量(kg)
48
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500